Attacco longitudinale BMT, BMT: 55

Codice art.: 319885 55
Sconto
CHF 296.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 81 mm
h1 25 mm
h2 97 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319885 55
EAN / GTIN 4069515004206
Codice del produttore 319885 55
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
  • Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
  • Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.
  • ACCUWAY: UT-100, UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G, VT-30BL, VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21, DL 22, DL 25
  • DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): Lynx 2600, Lynx 300, PUMA GT2100, PUMA GT2600, PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA 1500, PUMA 2000, PUMA 2500, PUMA 230, PUMA 240, PUMA 280
  • EMAG: VL 2, VL 4, VL 4-V2, VL 4-V3, VL 4 HP
  • EMCO: Maxxturn 65 M, MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230, FBL-250, FBL-320, FNL-250, FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51, TA-42, TA-51, T-65
  • HEADMAN: Hi5000, T55
  • HWACHEON: CUTEX 160, CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200, HD2600, L160, L230, SE2600
  • Jyoti: AX 300
  • LEADWELL: T-7i
  • LMW: LL20
  • Mazak: QT-Ez 8, QT-Ez 10, QT-Ez 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240, PL 250V, SL 1500, SL 2000
  • Takamaz: XT-8, XYT-51, XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • Tongtai: TD-2000, TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM, VTURN-A20YSCM, VTURN-A200, VTURN-NP20, VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600, NTC-2000

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.