Portautensili con attacco conico Forma F, VDI 30, Per codolo CM: 3

Codice art.: 319741 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codolo CM Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma F
Per cono Morse-codolo 3
Dimensioni VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
Giunto di ⌀ d2 68 mm
d3 23,825 mm
l1 66 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319741 3
EAN / GTIN 4062406423315
Codice del produttore 319741 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per utensili con attacco CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati