{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma | F | |
| Per cono Morse-codolo | 2 | |
| Dimensioni VDI | VDI 30 | |
| h1 | 28 mm | |
| h2 | 30 mm | |
| Giunto di ⌀ d2 | 68 mm | |
| d3 | 17,78 mm | |
| l1 | 27 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
| Codice articolo | 319741 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406423100 | |
| Codice del produttore | 319741 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |