Tirabarra, ⌀ max. del pezzo: 65mm

Codice art.: 319711 65
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. del pezzo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 90 mm
Larghezza 46 mm
Altezza 85,6 mm
Tipo di prodotto Tirabarra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Codice del produttore 319711 65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Innovativo sistema tirabarra che consente una presa sia laterale che frontale.
  • Per l’impiego automatico durante il funzionamento della macchina o l’esecuzione del programma con azionamento idraulico mediante pressione del lubrorefrigerante (3 – 50 bar).
  • Componenti di alta qualità: corpo base in alluminio anodizzato, componenti soggetti a usura in acciaio temprato, rettificati o lavorati con metallo duro.
  • Straordinario sistema meccanico con guida a doppia sfera o pistone doppio per la massima resistenza all’usura e la manipolazione di pezzi di peso elevato (trazione 26 kg, sollevamento 16 kg).

Vantaggi:

  • Nessuna traccia di graffi sul componente (inclusa la presa di pezzi finiti).
  • Presa laterale: il dispositivo di presa può essere portato estremamente vicino al mandrino autocentrante.
  • Spostamento di pesi elevati.
  • Elevata flessibilità: grazie a diversi adattatori di avvitamento, il dispositivo di presa può essere usato sia per i revolver VDI che BMT. Sistema di ganasce da 1/16 pollice × 90° per consentire l’impiego anche di ganasce riportate standard. (BMT solo con portautensili per barre alesatrici)
  • Pressione e forza di tenuta a regolazione parziale (75 – 100%).
  • Assolutamente esente da manutenzione.

Uso:

Serraggio della barra sulla macchina (anche per macchine senza caricatore di barre). Prelievo automatico dei componenti finiti e possibilità di passaggio da mandrino principale a contromandrino. Campo di serraggio (con ganasce n. art. 319718) 8 – 65 mm.

Accessori speciali:

Adattatore n. art. 319713; 319714; 319716 e ganasce riportate n. art. 319718.

Nota:

Per informazioni sulla programmazione vedi le istruzioni per l’uso.

Warning:

Uso previsto
  • Per afferrare lateralmente e frontalmente e per estrarre barre nonché pezzi rotondi, esagonali e quadrati.
  • Per il montaggio in revolver VDI e BMT.
  • Utilizzare solo con lubrorefrigerante.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in un sistema completo, senza accesso dall’esterno.
  • Aprire solo nei punti previsti.
  • In seguito a collisione con altri oggetti, riutilizzare solo dopo aver effettuato un controllo completo.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come portautensili o mezzo di sollevamento.
  • Non lavorare con il martello.
  • Smontare solo nei punti descritti. Non allentare nessun’altra vite.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati