Adattatore radiale per tirabarra, ⌀ Codolo D1: 20mm

Codice art.: 319713 20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 20 mm
Lunghezza L 90 mm
Larghezza B 61 mm
Larghezza B1 46 mm
Altezza H 6,5 mm
Tipo di prodotto Adattatore radiale per tirabarra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Codice del produttore 319713 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Tirabarra n. art. 319711.