{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma | E | |
| Foro d2 (H7) | 20 mm | |
| Dimensioni VDI | VDI 40 | |
| d7 | 20,5 mm | |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
| ⌀ D6 | 83 mm | |
| ⌀ D8 | 65 mm | |
| ⌀ H3 | 25 mm | |
| ⌀ H1 | 32,5 mm | |
| ⌀ L3 | 22 mm | |
| ⌀ L6 | 75 mm | |
| ⌀ L7 | 110,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
| Codice articolo | 319235 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263108030 | |
| Codice del produttore | 319235 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |