Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 16mm

Codice art.: 319235 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 16 mm
Dimensioni VDI VDI 40
d7 20,5 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8 65 mm
⌀ H3 23,5 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 110,5 mm
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319235 16
EAN / GTIN 4067263108023
Codice del produttore 319235 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58+/-2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Codolo VDI perforato.
  • Con due ugelli sferici.

Vantaggi:

  • Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
  • Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Nota:

Non adatto per l’uso con manicotto di riduzione.

Download & documenti

Prodotti correlati