{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ER | 11 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Lunghezza complessiva L | 12 mm | |
| ⌀ Esterno D | 16 mm | |
| Filettatura | M13×0,75 | |
| Coppia di serraggio massimo | 25 Nm | |
| Tipo di prodotto | Dado di serraggio |
| Codice articolo | 309605 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515040693 | |
| Codice del produttore | 309605 11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |