{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ di serraggio D1 | 1-7 mm | |
| Adattatore | SK 50 A = 100 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Campo di serraggio | 0,5 mm - 7 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 16 mm | |
| Lunghezza utile LN | 66 mm | |
| Chiave di serraggio adatta n. art. 309740 | 11 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | 
| Codice articolo | 300667 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406109455 | |
| Codice del produttore | 300667 11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |