Mandrino idraulico sottile, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 307536 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC; HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 8 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 160
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 29,63 mm
L2 111 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307536 8
EAN / GTIN 4045197868718
Codice del produttore 307536 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

Vantaggi:

  • Resistente alle alte temperature grazie al sistema monobloccocompletamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
  • Proprietà di smorzamento ideali.
  • Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
Per la foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302165.

Download & documenti

Prodotti correlati