{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ di serraggio D1 | 10 mm | |
| Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
| Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 31,84 mm | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| L2 | 113 mm | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | 
| Codice articolo | 307536 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197868725 | |
| Codice del produttore | 307536 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |