Attacco Whistle Notch, HSK-A 100, ⌀ di serraggio D1: 16mm

Codice art.: 304970 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 12000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 16
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304970 16
EAN / GTIN 4045197504951
Codice del produttore 304970 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Caratteristica:
L’utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d’arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.
  • Con vite d’arresto.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata (2°) a norma DIN 1835 E e DIN 6535 HE.
L’utensile può essere regolato in modo assiale. Particolarmente indicati per il serraggio di punte in HMI. La perdita in lunghezza dell’utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Download & documenti

Prodotti correlati