{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 12 mm | |
| Adattatore | HSK-A 100 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 42 mm | |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 304970 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197504937 | |
| Codice del produttore | 304970 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |