{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 8 mm | |
| Adattatore | BT 30 corto | |
| Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
| ⌀ Esterno D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portamaschi |
| Codice articolo | 303406 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110224 | |
| Codice del produttore | 303406 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |