Inserti per scanalatura DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Larghezza gola w: 14mm

Codice art.: 274149 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompi-trucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 14 mm
Raggio di curvatura R 1,5 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,22 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Tipo IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 161 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie DOVEIQGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TIGER 1415Y-IQ IC830
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274149 14
EAN / GTIN 7291075316575
Codice del produttore 6411755

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di scanalatura generica. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto