THDR 3232-18T40-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: L23920 556
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DOVEIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 556
EAN / GTIN 7291075316728
Codice del produttore 2801984

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Functional Width (WF) 23.8 mm
  • Head Length (LH) 48 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto