Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per DN.. Inserti

Codice art.: 265109 40/15
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 15 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Tipo di impiego sinistra
Numero di canalini per LR 3
Passaggio interno per LR
Inserto adatto DN.. 1506..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 33 mm
Sottoplacchetta 269005 21
Vite per piastrina di appoggio 269013 9
Staffa di serraggio 259038 21
Vite per elemento di fissaggio 259021 8
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265109 40/15
EAN / GTIN 4069515031806
Codice del produttore 265109 40/15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060265076.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto