{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Master Mute | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Forma del codolo | Acciaio | |
Norma | Norma interna | |
Oscillazione | evaporato | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A10X STFCR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Inserto adatto | TC.. 0902.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 13 mm | |
Spostamento centrale L3 | 6,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 161 mm | |
Sporgenza totale L1 | 110 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 39 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 265024 10/09 | |
EAN / GTIN | 4069515024808 | |
Codice del produttore | 265024 10/09 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |