{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 32 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Numero di canalini per LR | 3 | |
| Lunghezza complessiva L | 320 mm | |
| Esecuzione | Acciaio | |
| Campo non serrabile S | 124 mm | |
| Lunghezza di serraggio consigliata | 96 mm | |
| Set di viti di montaggio | 269026 5 | |
| Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
| Codice articolo | 265076 32/320 | |
| EAN / GTIN | 4069515037419 | |
| Codice del produttore | 265076 32/320 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |