Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute PSC antivibrante, PSC 80, ⌀ codolo / lunghezza utile L1: 80/610mm

Codice art.: 265065 80/610
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo / lunghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Oscillazione: evaporato
  • Norma attacco: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 80 mm
Sporgenza totale Dim. A 642 mm
Set di viti di montaggio 269026 3
Adattatore PSC 80
Oscillazione evaporato
Lunghezza utile L1 610 mm
Numero di canalini per LR 1
Norma attacco ISO 26623-1; ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Serie Master Mute
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265065 80/610
EAN / GTIN 4069515027175
Codice del produttore 265065 80/610
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).
Esecuzione codolo ⌀ 50 mm e ⌀ 60 mm con rotazione destra. Rotazione sinistra disponibile su richiesta.

Per:

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100265377.

Nota:

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo solo con passaggio interno del lubrorefrigerante (termostabilità fino a max. 100 °C).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto