{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 16 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| Set di viti di montaggio | 269026 1 | |
| Adattatore | PSC-40 | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Lunghezza utile L1 | 64 mm | |
| Numero di canalini per LR | 3 | |
| Norma attacco | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Serie | Master Mute | |
| Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
| Codice articolo | 265062 16/64 | |
| EAN / GTIN | 4069515026505 | |
| Codice del produttore | 265062 16/64 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |