{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Master Eco | |
| Dimensione codolo | 25 mm | |
| Misura inserto | 6 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | PWLNR/L 2525H06 | |
| Inserto adatto | WN.. 0604.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 47 | |
| Leva | 259015 16 | |
| Vite per leva | 259018 16 | |
| Molla | 259046 5 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa | 
| Codice articolo | 251910 25/06 | |
| EAN / GTIN | 4062406733902 | |
| Codice del produttore | 251910 25/06 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |