{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | DCLNR/L 2020H12 | |
| Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 49 | |
| Vite per piastrina di appoggio | 259027 8 | |
| Staffa, vite, O-ring | 259036 22 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 250003 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4067263121152 | |
| Codice del produttore | 250003 20/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |