{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Pro Eco | |
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | PCLNR/L 2020K12 | |
| Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 31 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 26 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Sottoplacchetta | 259034 1 | |
| Leva | 259016 1 | |
| Vite per leva | 259019 1 | |
| Spina elastica | 259045 1 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 250044 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515004008 | |
| Codice del produttore | 250044 20/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |