Portainserti con bloccaggio Pro Eco PCLNL 95°, per inserti PC.., sinistra

Codice art.: 250045 20/12
Sconto
CHF 93.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PCLNR/L 2020K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 31 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259034 1
Leva 259016 1
Vite per leva 259019 1
Spina elastica 259045 1
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Codice del produttore 250045 20/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Ricambi:

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione n. 269207; connettore per il collegamento del refrigerante n. 269208

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Download & documenti

Prodotti correlati