Ponte per MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2, ⌀ Campo mandrino: 90-125mm

Codice art.: 238395 90-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo mandrino 90 mm - 125 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238395 90-125
EAN / GTIN 4047109229082
Codice del produttore M05 80101
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Per:

MicroKom® hi.flex n. art. 238380 6 – 125 e n. art. 238391 6 - 125 e anche MicroKom BluFlex® 2 n. art. 238398 6 – 125 e n. art. 238392.