Set di bareni KOMET® MicroKom® hi.flex, ⌀ Campo mandrino: 6-125mm

Codice art.: 238380 6-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codolo ABS
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 6 mm - 125 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238380 6-125
EAN / GTIN 4047109019034
Codice del produttore M04 30230
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Precisione di regolazione 0,002 mm nel ⌀ mediante nonio con regolazione radiale fino a 5 mm.
  • Equilibratura in posizione 0.

Fornitura:

1 testina di precisione: n. art. 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
cad. 1 portainserti: KOMET n. art. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET n. art. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Ponte di appoggio: KOMET n. art. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Corpo scanalato: KOMET n. art. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Chiave a brugola: KOMET n. art. 62862 09300
cad. 1 barra alesatrice: KOMET n. art. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET n. art. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET n. art. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET n. art. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET n. art. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
cad. 4 inserti: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 70409
2 Inserti: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n. art. 62600 00102
5 Viti cilindriche: KOMET n. art. 62950 00000 - M5×16 mm
cad. 1 giraviti: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Download & documenti

Prodotti correlati