Inserto KOMET®Unisix, BK8425, Codice modello W29: 34-130

Codice art.: 237000 34-130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 20.90 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 17.45 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 06T304
Descrizione 34-130
Tipo BK8425
Modello INOX
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237000 34-130
EAN / GTIN 4047109178182
Codice del produttore 1082130613
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
Utilizzabili solo con punte di tipo modulare KOMET KUB® a taglio destro a causa della speciale geometria del tagliente.

Download & documenti

Prodotti correlati