Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Supporto KOMET® TwinKom® per doppio tagliente α = 90° sgrossatura, Supporti: 30-41

Codice art.: 236686 30-41

Seleziona la variante e la quantità

Supporti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporti 30 mm - 41 mm
Inserto W 29 24-010 24-110
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti di serraggio 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236686 30-41
EAN / GTIN 4047109014701
Codice del produttore G03 70141
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236840; 236910; 236980.

Per:

Doppio tagliente G01 n. art. 236680236682.

Download & documenti

Prodotti correlati