Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Supporto KOMET® TwinKom® per doppio tagliente α = 90° sgrossatura, Supporti: 139-215

Codice art.: 236686 139-215

Seleziona la variante e la quantità

Supporti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporti 139 mm - 215 mm
Inserto W 29 58-010 58-110
Codice ISO Inserto WOEX 120608
Set di viti di serraggio 239653 20IP (6,3 Nm)
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236686 139-215

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236840; 236910; 236980.

Per:

Doppio tagliente G01 n. art. 236680236682.

Download & documenti

Prodotti correlati