• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Supporto KOMET® TwinKom® per doppio tagliente α = 80° sgrossatura, Supporti: 24-32

Codice art.: 236684 24-32

Seleziona la variante e la quantità

Supporti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporti 24 mm - 32 mm
Inserto W 83 18 −...
Codice ISO Inserto SOEX 060306
Set di viti di serraggio 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236684 24-32
EAN / GTIN 4047109014848
Codice del produttore G03 80030
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Con inserto n. art. 236520236576.

Per:

Doppio tagliente G01 n. art. 236680236682.

Download & documenti

Prodotti correlati