{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Supporti | 109 mm - 167 mm | |
| Inserto W 83 | 44 − ... | |
| Codice ISO Inserto | SOEX 120508 | |
| Set di viti di serraggio | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Portabroccia in acciaio |
| Codice articolo | 236684 109-167 |