{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Centron® | |
| ⌀ Nominale DC | 52 mm | |
| Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Dimensione corpo base | 46 | |
| Vite per corpo base | 239655 20IP | |
| Dimensione punta pilota | 46 | |
| Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | |
| Set di viti per inserti | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236650 52 | |
| EAN / GTIN | 4047109081659 | |
| Codice del produttore | 1086052000 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |