Testina di foratura Komet KUB Centron® per inserti WOEX

Codice art.: 236650 34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Centron®
⌀ Nominale DC 34 mm
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Dimensione corpo base 33
Vite per corpo base 239655 15IP1
Dimensione punta pilota 26
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti per inserti 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236650 34
EAN / GTIN 4047109025660
Codice del produttore V46 50340
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Centratura con punta pilota e pattini di guida.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • ⌀ dei pattini di guida adatto all’inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il ⌀ del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

Uso:

  • Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
  • Con punta pilota n. art. 236655236657.
  • Con inserti n. art. 236740237080.

Per:

Corpo base n. art. 236652236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).
A partire dal ⌀ 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al ⌀).

Download & documenti

Prodotti correlati