{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
| Numero taglienti Z | 5 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
| Inserto adatto | LOMU.. | |
| Tipo inserti | 10 | |
| Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 225210 40/5 | |
| EAN / GTIN | 4960664648641 | |
| Codice del produttore | THN05172 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |