Fresa per spallamenti a 90° MEW con foratura, per inserti LO..

Codice art.: 225210 40/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Inserto adatto LOMU..
Tipo inserti 15
Vite inserto 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Codice del produttore THN05180
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Economica con 4 taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati