Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm

Codice art.: 215956 20/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Tang
⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto LO.U0904..
Set di viti per inserti 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215956 20/3
EAN / GTIN 4045197939913
Codice del produttore 215956 20/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.
Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciolatura per unità di tempo, grazie all’ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8 IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Tang" Visualizza tutto