{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Forma del codolo | Codolo cilindrico | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 180 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 38,9 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 47,3 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 4,8 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 4,1 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 4,2 mm | |
| Inserto adatto | AO.T1104 | |
| Set di viti per inserti | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per spallamenti |
| Codice articolo | 215407 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038560 | |
| Codice del produttore | 215407 25/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |