• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a copiare e spianare indexata con foratura, per inserti RP..

Codice art.: 212018 125/10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 10
Forma del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 113 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 238 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 248 mm
Fresatura a interpolazione ap 4 mm
Angolo rampa αmax. 0,44 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 109,94 mm
Inserto adatto RPK.1204M0T
Set di viti per inserti 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212018 125/10
EAN / GTIN 4062406576691
Codice del produttore 212018 125/10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a copiare e a spianare di nuovissima generazione. Gli inserti tondi indexati garantiscono condizioni stabili e impediscono una torsione indesiderata dell’inserto durante l’utilizzo. L’accoppiamento geometrico ottimizzato tra gli inserti e la sede degli stessi garantisce la massima sicurezza dei processi.

Nota:

ap max = 6,0 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati