Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa a tuffo a 95° con filettatura, per inserti XD..

Codice art.: 211872 35/3

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 95
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 35 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 95 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 43 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto XDHW 10T310
Set di viti per inserti 219831 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211872 35/3
Codice del produttore 211872 35/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tipico utensile per la costruzione di sagome. In funzione di avvitatore può essere prolungato secondo le esigenze individuali.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati