{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ Testina D | 25 mm | |
| Tipo | HB7820 | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | W | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 42 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di accesso ae per la fresatura | 0,5×D per contornatura | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Dimensione attacco | 24 mm | |
| Lunghezza della testina l | 32 mm | |
| Lunghezza taglienti L2 | 19 mm | |
| Raggio di curvatura | 2 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,22 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,28 mm | |
| Forma del codolo | GARANT TopCut | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
| Codice articolo | 210255 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197607560 | |
| Codice del produttore | 210255 25/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |