Testina di fresatura toroidale HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 25/4mm

Codice art.: 210255 25/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo dell’elica: 42

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 25 mm
Tipo HB7820
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di accesso ae per la fresatura 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 24 mm
Lunghezza della testina l 32 mm
Lunghezza taglienti L2 19 mm
Raggio di curvatura 4 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,22 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,28 mm
Forma del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210255 25/4
EAN / GTIN 4045197607577
Codice del produttore 210255 25/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
580
Alluminio (a truciolo corto)
N
550
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto