{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 12 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 851 | |
| Profilo fresa | A denti alterni | |
| Modello | NF | |
| Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Angolo dell’elica | 10 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Per cave a T a DIN 650 | 16 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
| Codice articolo | 208027 28X12 | |
| EAN / GTIN | 4062406397289 | |
| Codice del produttore | 208027 28X12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |