• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa per semifinitura per cave a T in HMI, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Codice art.: 208027 21X9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 851
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 21 mm
Lunghezza del tagliente Lc 9 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 851
Profilo fresa A denti alterni
Modello NF
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 10 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 12 mm
⌀ Posizione libera D1 10 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208027 21X9
EAN / GTIN 4062406397265
Codice del produttore 208027 21X9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. Spoglia di scarico sui fianchi, per evitare possibilità di bloccaggio nella cava. Con profilo per semifinitura.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
Prodotto più recente per n. art. 208034.