{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 19,5 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 4 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| Profilo fresa | A denti alterni | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 10 | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Per chiavette americane a norma DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 5,6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
| Codice articolo | 208025 19,5X4 | |
| Codice del produttore | 208025 19,5X4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |