Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per sedi di chiavette americane in HMI, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X3mm

Codice art.: 208025 10,5X3

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10,5 mm
Lunghezza del tagliente Lc 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 850 D/F
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per chiavette americane a norma DIN 6888 3,0×3,7 mm
⌀ Posizione libera D1 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208025 10,5X3
Codice del produttore 208025 10,5X3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
67
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
63
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per contornare, dentatura alterna. I fianchi sono rettificati a spoglia e, quindi, non si possono bloccare nel pezzo.

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette americane a norma DIN 6888 o di piccole fessure.
Scanalatura piena: fz per ap = 0,25×D.