Fresa per sgrossatura in HMI GARANT INOX SlotMachine HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 205449 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 17 mm
⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,15 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,023 mm
Fattore di correzione ap corretto 1,5
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205449 4
EAN / GTIN 4069515036894
Codice del produttore 205449 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
TOOLOX 33
H
105
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo adattato, scanalature per trucioli ottimizzate e moderno rivestimento ad alte prestazioni. Particolarmente adatto per la sgrossatura di materiali in acciaio inox.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Vantaggi:

La geometria dell’utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo rende l’utensile estremamente stabile al suo interno.

Raccomandazioni:

Utilizzare portautensili con 4 fori per il lubrorefrigerante per lavorare in modo sicuro, soprattutto per le scanalature piene.