{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Profilo fresa | NF | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,25 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Fattore di correzione ap corretto | 1,5 | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Fresa per spallamenti |
| Codice articolo | 205449 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515036948 | |
| Codice del produttore | 205449 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |