Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 16mm

Codice art.: 205282 16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h7 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,4×D per contornatura; 0,25×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 52 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 58 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,32 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,2 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205282 16
EAN / GTIN 4069515036542
Codice del produttore 205282 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi. Notevole riduzione del volume truciolo in vasca grazie alla speciale geometria del tagliente, che consente di ottenere una precisa frantumazione del truciolo.
Con 5 denti è possibile ottenere valori di avanzamento ancora più elevati. La parte frontale è supportata da un ulteriore smusso di stabilizzazione che garantisce una maggiore scorrevolezza durante l’immersione elicoidale.

Nota:

Ordinare la forma HB con n. art. 205283.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
Valori di taglio per la lavorazione TPC in Toolscout.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto