{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Profilo fresa | WR | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
| Numero denti Z | 5 | |
| Angolo dell’elica | 35 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,4×D per contornatura; 0,25×D | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC; TPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,12 mm | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Fresa per spallamenti |
| Codice articolo | 205282 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515036528 | |
| Codice del produttore | 205282 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |